Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 80x100x2000mm m.OT Bodenl SVK80100.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal stgr 80x100x2000mm m.OT Bodenl SVK80100.1
Artikel-Nr.:
     262-C147A62
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126396256
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal stgr 80x100x2000mm m.OT Bodenl SVK80100.1
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
100 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6950 mm² mm²
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46494*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,23247* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,19494*
€ 27,60198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,99494*
€ 27,36398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,61494*
€ 25,72178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,88494*
€ 24,85308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,72494*
€ 23,47268
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,46494*
€ 19,59328
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 18,66484*
Ähnlich
HKL
ab € 14,8394*
Ähnlich
HKL
4011126396270
ab € 16,50606*
Ähnlich
HKL
ab € 11,59244*
Ähnlich
HKL
ab € 18,20406*
Ähnlich
HKL
ab € 8,51188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.