Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 60x120x2000mm m.OT Bodenl SVK60120.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C147A57
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126396270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal stgr 60x120x2000mm m.OT Bodenl SVK60120.1
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
120 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6100 mm² mm²
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50606*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,25303* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,33606*
€ 27,76991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,11606*
€ 27,50811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,86606*
€ 26,02061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,06606*
€ 25,06861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,24606*
€ 24,09281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,50606*
€ 19,64221
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 18,61484*
Ähnlich
HKL
ab € 14,8194*
Ähnlich
HKL
ab € 11,52244*
Ähnlich
HKL
ab € 16,50494*
Ähnlich
HKL
ab € 18,13406*
Ähnlich
HKL
ab € 8,50188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.