Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 21,5x9,5mm Kst hfr unbeh rws RAL9010 FW1022.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C148A22
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126190717
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel LF-K HFT 21,5x9,5mm Kst hfr unbeh rws RAL9010 FW1022.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
21.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,37842*
€ 1,72842*
10
€ 5,46*
ab € 1,371*
€ 1,951*
10
€ 3,90*
ab € 1,551*
€ 2,201*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,4407*
€ 2,3607*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,84082*
€ 2,97082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97082*
€ 3,53528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60082*
€ 3,09498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50082*
€ 2,97598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38082*
€ 2,83318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29082*
€ 2,72608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84082*
€ 2,19058
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,85*
Ähnlich
HKL
ab € 15,11*
Ähnlich
HKL
ab € 15,09*
Ähnlich
HKL
4011126047820
ab € 20,50253*
Ähnlich
HKL
ab € 19,45*
Ähnlich
HKL
ab € 19,554*
Ähnlich
HKL
4011126193060
ab € 25,21891*
Ähnlich
HKL
4011126047790
ab € 25,37891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 23,95*
Ähnlich
HKL
ab € 22,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.