Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel rws FW1022.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25957990
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     FW1022.3
EAN/GTIN:
     4011126190717
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)

Flachwinkel rws FW1022.3

Vertikaleck 90°, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil. für Elektroinstallationskanal : HKL1022.3 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 9,5 x 21,5 mm Schenkellänge außen : 40 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
9,5 mm
Breite:
21,5 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,38842*
€ 1,72842*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,381*
€ 1,951*
10
€ 3,90*
ab € 1,571*
€ 2,211*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,4507*
€ 2,3607*
1
€ 5,95*
ab € 1,86082*
€ 2,96082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,951*
€ 2,32169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,891*
€ 2,25029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,771*
€ 2,10749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,721*
€ 2,04799
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,381*
€ 1,64339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,82*
Ähnlich
HKL
ab € 15,09*
Ähnlich
HKL
ab € 15,10*
Ähnlich
HKL
4011126047820
ab € 20,49253*
Ähnlich
HKL
ab € 19,49*
Ähnlich
HKL
ab € 19,54*
Ähnlich
HKL
4011126193060
ab € 25,31891*
Ähnlich
HKL
4011126047790
ab € 25,11891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,24*
Ähnlich
HKL
ab € 1,24*
Ähnlich
HKL
ab € 1,36*
Ähnlich
HKL
ab € 1,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,251*
Ähnlich
HKL
ab € 23,86*
Ähnlich
HKL
ab € 22,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.