Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst LF-K unbeh 9,5x21,5x2000mm stgr 100qmm RAL7030 HKL1022.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst LF-K unbeh 9,5x21,5x2000mm stgr 100qmm RAL7030
Leitungsführungskanal Kst LF-K unbeh 9,5x21,5x2000mm stgr 100qmm RAL7030
Artikel-Nr.:
     262-C148E01
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126211160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst LF-K unbeh 9,5x21,5x2000mm stgr 100qmm RAL7030 HKL1022.1
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
21.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
9.5 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
100 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, installationskanal ral 7030, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90184*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,95092* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,04184*
€ 3,61979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69184*
€ 3,20329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57184*
€ 3,06049
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,45184*
€ 2,91769
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36184*
€ 2,81059
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90184*
€ 2,26319
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2020.6
ab € 0,628*
Ähnlich
HKL
ab € 0,628*
Ähnlich
HKL
ab € 2,16*
Ähnlich
HKL
ab € 3,27198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57619*
Ähnlich
HKL
ab € 2,34*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.