Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Leitungsführungskanal Kst 32x30x2000mm stgr unbeh LF-K 700qmm RAL7030 HKL3030.1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C148E09
Hersteller:
HKL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4011126211818
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 32x30x2000mm stgr unbeh LF-K 700qmm RAL7030 HKL3030.1
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
32 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
700 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
HKL PG640: HKL-Kanäle u.Einzeltl./
Weitere Suchbegriffe:
Steckmuffe
,
hkl installationskanal
,
installationskanal
,
installationskanal ral 7030
,
Alu-Kanal
,
Brandschutz-System
,
Deckenkanal
,
Feuerschutz-System
,
Halogenfreier Kanal
,
Installations- und Geräteeinbau-System
,
Kabelbahn-System
,
Kanal
,
Leitungsschutzkanal
,
Minikabelkanal
,
PVC-Kanal
,
Rollen-Installationskanal
,
Schottungs-System
,
Stahlblechkanal
,
Stahl-Kanal
,
Türumfahrungskanal
,
Wand- und Deckenkanal
,
Wandkanal
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
50
pro Meter
€ 4,80*
ab € 2,34*
€ 2,90*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,14238*
€ 4,73238*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,33*
€ 5,00*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,5328*
€ 5,4014*
Lager 4792
5 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,5976*
€ 5,4592*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73238*
€ 5,63153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38238*
€ 5,21503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23238*
€ 5,03653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08238*
€ 4,85803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83238*
€ 4,56053
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14238*
€ 3,73943
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,57119* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
36er Pack HKL Kabelkanal 18x18 weiß a´2m
Kleinhuis
HKL 2020.6
ab € 0,628*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst 18x17,5x2000mm stgr LF-K unbeh 190qmm RAL7030 HKL2020.1
HKL
ab € 0,628*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst 18x30x2000mm stgr unbeh LF-K 360qmm RAL7030 HKL2030.1
HKL
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst 24x40x2000mm cws unbeh LF-K 630qmm RAL9001 HKL2540.6
HKL
ab € 3,27198*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst 32x30x2000mm cws unbeh LF-K 700qmm RAL9001 HKL3030.6
HKL
ab € 1,57619*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst LF-K unbeh 9,5x21,5x2000mm cws 100qmm RAL9001 HKL1022.6
HKL
ab € 1,88184*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst LF-K unbeh 9,5x21,5x2000mm stgr 100qmm RAL7030 HKL1022.1
HKL
4011126211160
ab € 1,90184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen