Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 18x30x2000mm stgr unbeh LF-K 360qmm RAL7030 HKL2030.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 18 x 30 x 2.000 mm, grau
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 18 x 30 x 2.000 mm, grau
Artikel-Nr.:
     262-C148E07
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126211122
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 18x30x2000mm stgr unbeh LF-K 360qmm RAL7030 HKL2030.1
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
360 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, steckmuffe pe, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 9,80*
ab € 2,18*
€ 3,34*
7 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5906*
€ 3,9684*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,6517*
€ 4,0017*
4 Tage
49
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,6168*
€ 4,005*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,81*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0017*
€ 4,76202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6917*
€ 4,39312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5517*
€ 4,22652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4317*
€ 4,08372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2517*
€ 3,86952
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6517*
€ 3,15552
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,32585* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2020.6
ab € 0,638*
Ähnlich
HKL
ab € 0,638*
Ähnlich
HKL
ab € 3,33198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,58619*
Ähnlich
HKL
ab € 2,37*
Ähnlich
HKL
ab € 1,91184*
Ähnlich
HKL
4011126211160
ab € 1,92184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.