Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 61x190x2000mm lgr unbeh LF-K 8280qmm RAL7035 FB6019007035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Installationskanal FB, 61 x 190 x 2.000 mm, lichtgrau
Installationskanal FB, 61 x 190 x 2.000 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     262-C154D87
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6019007035
EAN/GTIN:
     4012740330718
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal Kst 61x190x2000mm lgr unbeh LF-K 8280qmm RAL7035 FB6019007035
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
190 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
61 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
8280 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 56,68*
€ 73,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 71,37*
€ 91,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,10*
€ 94,49*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,81*
€ 103,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 91,8852*
€ 115,7752*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,7752*
€ 137,77249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,7652*
€ 136,57059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,4252*
€ 130,21599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,2352*
€ 129,98989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,8852*
€ 109,34339
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 45,9426* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FB6011007035
ab € 19,90*
Ähnlich
Hager
FB6013007035
ab € 23,13*
Ähnlich
Hager
FB6015007035
ab € 28,05*
Ähnlich
Hager
FB6023007035
ab € 85,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.