Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 61x230x2000mm lgr unbeh LF-K 9800qmm RAL7035 FB6023007035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C154D88
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6023007035
EAN/GTIN:
     4012740330725
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal Kst 61x230x2000mm lgr unbeh LF-K 9800qmm RAL7035 FB6023007035
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
61 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 85,77*
€ 109,77*
€ 5,46*
ab € 86,54*
€ 110,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,06*
€ 112,72*
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 113,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,8056*
€ 138,6156*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,6156*
€ 164,95256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,3356*
€ 163,42936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,9456*
€ 157,01526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,5956*
€ 154,21876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,8056*
€ 131,85866
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 55,4028* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55467035
ab € 24,32*
Zubehör
Hager
M55427035
ab € 25,79*
Zubehör
Tehalit
LF6023037035
ab € 25,89*
Zubehör
Tehalit
LF6023067035
ab € 6,51*
Zubehör
Hager
M55457035
ab € 26,04*
Zubehör
Hager
M55417035
ab € 22,95*
Zubehör
Hager
M1346
ab € 2,675*
Zubehör
Tehalit
LF6023087035
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.