Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 100x230x2000mm lgr unbeh LF-K 18500qmm RAL7035 FB9923007035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C154J72
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB9923007035
EAN/GTIN:
     4012740330763
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal Kst 100x230x2000mm lgr unbeh LF-K 18500qmm RAL7035 FB9923007035
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
100 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
18500 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schottwand, Trennwand Schaltschrank, hager tehalit kabelkanal 2m, brüstungskanal hager, brüstungskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 119,26*
€ 143,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 153,38*
€ 184,09*
Frei Haus
ab € 156,20*
€ 185,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,68*
€ 190,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 199,3192*
€ 234,6992*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,6992*
€ 279,29205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,4992*
€ 274,29405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,4692*
€ 267,11835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,9892*
€ 260,59715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,3192*
€ 237,18985
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 99,6596* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Hager
L96827035
ab € 136,69*
Zubehör
Tehalit
FB9923037035
ab € 136,92*
Zubehör
Hager
L96817035
ab € 112,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.