Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten ST 150x150x80mm AP IP66 12einf HD1670.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 1670.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal 1670.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     262-C178J76
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1670600
EAN/GTIN:
     4028177639737
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Klemmenkasten ST 150x150x80mm AP IP66 12einf HD1670.600
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2500 V
Breite:
150 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einsatztemperatur:
0 - 50 °C
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
150 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 172,10*
€ 196,53*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,63*
€ 198,29*
Frei Haus
ab € 176,43*
€ 204,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,15*
€ 204,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,74*
€ 206,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2410001
ab € 86,75*
Zubehör
Rittal
2410011
ab € 90,61*
Zubehör
Rittal
2410021
ab € 102,18*
Zubehör
Rittal
2410031
ab € 125,04*
Zubehör
Rittal
1560800
ab € 3,11*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 135,25*
Zubehör
Rittal
2314000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
4000100
ab € 19,29*
Zubehör
Wiska
ESVG 20 BLK
ab € 9,84*
Zubehör
Wiska
69401
ab € 105,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.