Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 75W MeanWell 24V IP67 stat Metallgeh 140x63x32mm DRIVER75W/24VIP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät 24V IP67 OTNA2450
LED-Betriebsgerät 24V IP67 OTNA2450
Artikel-Nr.:
     262-C199D64
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTNA2450
EAN/GTIN:
     4003556008533
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 75W MeanWell 24V IP67 stat Metallgeh 140x63x32mm DRIVER75W/24VIP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
75 - 75 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
63 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
32 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
140 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 43,22*
€ 50,06*
1
€ 5,46*
ab € 43,24*
€ 58,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,81*
€ 71,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.201,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.