Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät 24V IP67 OTNA2450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät 24V IP67 OTNA2450
LED-Betriebsgerät 24V IP67 OTNA2450
Artikel-Nr.:
     3517B-86960055
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTNA2450
EAN/GTIN:
     4003556008533
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED-Betriebsgerät 24V IP67 OTNA2450

Konstantspannungsversorgung 24V, nicht dimmbar, für Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,95*
ab € 43,70*
€ 50,35*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 53,13*
€ 69,04*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,11*
€ 71,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.