Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Kst 25m H07RN-F 3x1,5mm IP44 3xSteckdosen 39100301250303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 16A 2P+E 230V 25m H07RN-F3G1,5 39100301250303
Kabeltrommel 16A 2P+E 230V 25m H07RN-F3G1,5 39100301250303
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C199E60
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39100301250303
EAN/GTIN:
     4015609107957
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel Kst 25m H07RN-F 3x1,5mm IP44 3xSteckdosen 39100301250303
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen British Standard:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontakt Typ F
Befestigungsart:
fester Halter
Farbe:
schwarz
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Mit Arretierung:
ja
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 25 m, sicherheitskabeltrommel, kabeltrommel walther, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,82*
€ 122,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,11*
€ 123,01*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,66*
€ 124,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,64*
€ 126,79*
Frei Haus
ab € 102,65*
€ 127,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.