| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609107957 Herst.-Nr.: 39100301250303 EAN/GTIN: 4015609107957 |
| |
|
| | |
| Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H07RN-F, Aderquerschnitt 1,5mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Kabellänge 25m, Mit Tragerahmen, Mit thermischem Schutz, Mit Arretierung, Schutzart (IP) IP44, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Baustelle, Gewerbe, Kabelaufroller, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 97,19* | € 123,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,97* | € 126,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 106,58* | € 132,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,87* | € 147,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,85* | € 153,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|