Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 16A 2P+E 230V 25m H07RN-F3G1,5 39100301250303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 16A 2P+E 230V 25m H07RN-F3G1,5 39100301250303
Kabeltrommel 16A 2P+E 230V 25m H07RN-F3G1,5 39100301250303
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16566064
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100301250303
EAN/GTIN:
     4015609107957
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Kabeltrommel 16A 2P+E 230V 25m H07RN-F3G1,5 39100301250303

WALTHER Sicherheits-Kabeltrommel 230V
mit Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
stabiles, verzinktes Fußgestell mit geformten Haltegriff,
Feststellbremse und Leitungsführung
Gesamtschutzart: IP44
Bemessungsstrom: 16A
Leistung bei aufgewickelter Leitung: 1500W
Leistung bei abgewickelter Leitung: 3500W
Abmessungen: 325 x 225 x 200mm (HxBxT)
230mm Durchmesser

Anschluss:
25m Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5
mit Schutzkontaktstecker
entspricht BGI608 (DGUV-I 203-006)/K2 (BGI600)
"
- Gewerbe, Baustelle -"


Abgänge:
1 Thermoschutzschalter
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit Klappdeckel
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Art des Netzanschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Befestigungsart:
fester Halter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,82*
€ 122,90*
€ 5,95*
ab € 98,11*
€ 123,01*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,66*
€ 124,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,64*
€ 126,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,65*
€ 127,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.