Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M12 VFD12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C199G29
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Dichtring Kst M12 VFD12
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Stärke:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, kabelverschraubung m12 pvc, dichtring, wiska dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,6664*
€ 0,9064*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6833*
€ 0,9233*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7517*
€ 1,0217*
25
€ 3,90*
ab € 0,756*
€ 1,026*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,07226*
€ 1,43226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,43226*
€ 1,70439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41226*
€ 1,68059
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,33226*
€ 1,58539
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29226*
€ 1,53779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24226*
€ 1,47829
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,07226*
€ 1,27599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,8065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.