Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussdichtung VFD 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussdichtung VFD 12
Artikel-Nr.:
     3517A-55923943
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064462
EAN/GTIN:
     4007685029940
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Verschlussdichtung VFD 12

SPRINT® Verschlussdichtung geeignet für die Abdichtung nicht benutzter Kabelverschraubungen der SPRINT®-Serie.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,6764*
€ 0,9164*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6733*
€ 0,9233*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7617*
€ 1,0317*
25
€ 3,90*
ab € 0,766*
€ 1,036*
25
€ 5,95*
ab € 1,07226*
€ 1,44226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9164*
€ 1,09052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9064*
€ 1,07862
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8664*
€ 1,03102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8264*
€ 0,98342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8064*
€ 0,95962
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6764*
€ 0,80492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.