Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M60 V4A ms unbeh 10mm IP68 Edelstahl (V4A) messing ger ESSKV-463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M60 V4A ms unbeh 10mm IP68 Edelstahl (V4A) messing ger
Kabelverschraubung M60 V4A ms unbeh 10mm IP68 Edelstahl (V4A) messing ger
Artikel-Nr.:
     262-C199H07
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069107
EAN/GTIN:
     4007685036184
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m60
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M60 V4A ms unbeh 10mm IP68 Edelstahl (V4A) messing ger ESSKV-463
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Messing
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34 - 48 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
60
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
68 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
75 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,58*
€ 136,14*
€ 5,46*
ab € 111,64*
€ 136,15*
Frei Haus
ab € 115,91*
€ 141,25*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,5679*
€ 141,2711*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,34575*
€ 222,36575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,36575*
€ 264,61524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,48575*
€ 262,37804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,87575*
€ 255,70214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,30575*
€ 247,88384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,34575*
€ 222,94144
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10069102
ab € 22,9971*
Ähnlich
Wiska
10069103
ab € 29,76*
Ähnlich
Wiska
10069104
ab € 37,22*
Ähnlich
Wiska
59911371K
ab € 29,98*
Ähnlich
Wiska
59911373K
ab € 42,15*
Ähnlich
Wiska
59911375K
ab € 43,16*
Ähnlich
Wiska
59911377K
ab € 52,61*
Ähnlich
Wiska
59911379K
ab € 65,59*
Ähnlich
Wiska
59911381K
ab € 99,53*
Ähnlich
Wiska
59911383K
ab € 150,62*
Ähnlich
Wiska
59911385K
ab € 231,81*
Ähnlich
Wiska
10069100
ab € 16,87*
Ähnlich
Wiska
10069101
ab € 24,306*
Ähnlich
Wiska
10069105
ab € 56,74*
Ähnlich
Wiska
10069106
ab € 78,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.