Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222181 WISKA Edelstahlverschraubung mit Gegenmutter M63x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4404)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222181 WISKA Edelstahlverschraubung mit Gegenmutter M63x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4404)
222181 WISKA Edelstahlverschraubung mit Gegenmutter M63x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4404)
Artikel-Nr.:
     52L5J-222181
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     59911385K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20 edelstahl wiska
gegenmutter m20
WISKA Edelstahlverschraubung | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Edelstahlverschraubung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, ozonbeständig, für kaltes und warmes Wasser
Klemmbereich min.:
6,0mm
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Klemmbereich max.:
13,0mm
Gewinde:
M20
Schutzart:
IP68
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Edelstahl (1.4404)
Typ:
Edelstahlverschraubung
Bauart:
Edelstahl (1.4404)
Bauform:
inkl. O-Ring
Serie:
Edelstahlverschraubung
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,35*
€ 551,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,22*
€ 538,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,80*
€ 465,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10069102
ab € 22,9971*
Ähnlich
Wiska
10069103
ab € 29,76*
Ähnlich
Wiska
10069104
ab € 37,22*
Ähnlich
Wiska
59911371K
ab € 29,98*
Ähnlich
Wiska
59911373K
ab € 42,15*
Ähnlich
Wiska
59911375K
ab € 43,16*
Ähnlich
Wiska
59911377K
ab € 52,61*
Ähnlich
Wiska
59911379K
ab € 65,59*
Ähnlich
Wiska
59911381K
ab € 99,53*
Ähnlich
Wiska
59911383K
ab € 150,62*
Ähnlich
Wiska
10069100
ab € 16,87*
Ähnlich
Wiska
10069101
ab € 24,306*
Ähnlich
Wiska
10069105
ab € 56,74*
Ähnlich
Wiska
10069106
ab € 78,68*
Ähnlich
Wiska
10069107
ab € 108,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.