Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA ESSKV-4 32 Edelstahl EPDM, Polyamid, Edelstahl 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA ESSKV-4 32 Edelstahl EPDM, Polyamid, Edelstahl 5 Stück(e)
WISKA ESSKV-4 32 Edelstahl EPDM, Polyamid, Edelstahl 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110148281
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Edelstahl A4, M32
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
EPDM, Polyamid, Edelstahl
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32
Gewindelänge
8 mm
Schraubenschlüsselbreite
36 mm
Kabeldurchmesser (min.)
13 mm
Kabeldurchmesser (max.)
21 mm
Durchmesser Montageloch
40 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
Sprint, DVE, DNV, cURus, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
44 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,1212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,1343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,2918
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10069102
ab € 22,9971*
Ähnlich
Wiska
10069103
ab € 29,76*
Ähnlich
Wiska
59911371K
ab € 29,98*
Ähnlich
Wiska
59911373K
ab € 42,15*
Ähnlich
Wiska
59911375K
ab € 43,16*
Ähnlich
Wiska
59911377K
ab € 52,61*
Ähnlich
Wiska
59911379K
ab € 65,59*
Ähnlich
Wiska
59911381K
ab € 99,53*
Ähnlich
Wiska
59911383K
ab € 150,62*
Ähnlich
Wiska
59911385K
ab € 231,81*
Ähnlich
Wiska
10069100
ab € 16,87*
Ähnlich
Wiska
10069101
ab € 24,306*
Ähnlich
Wiska
10069105
ab € 56,74*
Ähnlich
Wiska
10069106
ab € 78,68*
Ähnlich
Wiska
10069107
ab € 108,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.