Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi PG13,5 2mm ADR13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C199I70
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061422
EAN/GTIN:
     4007685024143
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Dichtring Gummi PG13,5 2mm ADR13,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
25 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Innendurchmesser:
19.4 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Weitere Suchbegriffe: wiska dichtring, dichtring, anschlussgewinde dichtringe, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0782*
€ 0,113*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0782*
€ 0,1132*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0867*
€ 0,1233*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,088*
€ 0,1251*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12355*
€ 0,17155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,17155*
€ 0,20414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15755*
€ 0,18748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15255*
€ 0,18153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12355*
€ 0,14702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10061419
ab € 0,0716*
Ähnlich
Wiska
10061420
ab € 0,0716*
Ähnlich
Wiska
10061421
ab € 0,0716*
Ähnlich
Wiska
10061423
ab € 0,0776*
Ähnlich
Wiska
10061424
ab € 0,0962*
Ähnlich
Wiska
10061425
ab € 0,1409*
Ähnlich
Wiska
10061426
ab € 0,1766*
Ähnlich
Wiska
10061428
ab € 0,5291*
Ähnlich
Wiska
10061427
ab € 0,4691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.