Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring ADR 13,5 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     6012B-45929154
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061422
EAN/GTIN:
     4007685024143
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Dichtungsring ADR 13,5 sw

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle WISKA Kabeleinführungen und Zubehörteile aus Metall und Kunststoff mit PG-Anschlussgewindegrössen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
19,4 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
13,5
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0776*
€ 0,1134*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,078*
€ 0,1135*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0872*
€ 0,124*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1257*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12355*
€ 0,17255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.