Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsableiter
>
Artikel
Ableiter Typ3 24VAC 34VDC 0,3A LSA-Plus m.FMkont Mit Fernmeldekontakt opt VSPC2SL24VACR
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C213F81
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
8951640000
EAN/GTIN:
4032248742882
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 24VAC 34VDC 0,3A LSA-Plus m.FMkont Mit Fernmeldekontakt opt VSPC2SL24VACR
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
ja
Baubreite:
17.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Frequenz:
5.5 - 5.5 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
28 V
Höchste Dauerspannung DC:
40 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA kA
Nennlaststrom:
0.3 A A
Nennspannung AC:
24 - 24 V
Nennspannung DC:
34 - 34 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
0 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
40 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
40 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
450 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
überspannungsableiter 1phasig
,
Datenleitungsschutz
,
Datenleitungsüberspannungsschutz
,
Feinschutz
,
Fernmelde-Überspannungsschutz
,
ISDN-Überspannungsschutz
,
Mobilfunk-Überspannungsschutz
,
MSR-Schutz
,
SAT-Überspannungsschutz
,
Signalschutz
,
Telefonschutz
,
TV Überspannungsschutz
,
Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik
,
Überspannungsableiter für MSR-Technik
,
Überspannungsschutz für Datennetze
,
Überspannungsschutz für MSR-Technik
,
Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik
,
Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung
,
Überspannungsschutzmodul
,
Video Überspannungsschutz
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,72*
€ 104,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,81*
€ 104,71*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,50*
€ 106,38*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,68*
€ 106,43*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,01*
€ 107,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEK 5/5 PLUS MC NE WS
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03771*
Zubehör
V-TEST
Weidmüller
8951860000
ab € 1.380,25*
Zubehör
VSPC BASE 2SL R
Weidmüller
8951770000
ab € 25,81*
Zubehör
VSPC CONTROL UNIT 24VDC
Weidmüller
8972270000
ab € 44,50*
Zubehör
VSPC LOCKING CLIP
Weidmüller
1317340000
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen