Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter (Informations -/MSR-Technik), mit Meldefun VSPC2SL24VACR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3514564
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951640000
EAN/GTIN:
     4032248742882
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Anschluss 1: sonstige, Frequenz: 5,5 MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Höchste Dauerspannung AC: 28 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA, Nennlaststrom: 300 A, Schutzpegel Ader/Erde: 40 V, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 40 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel Ader/Signalground: 40 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 450 V, Nennspannung AC: 24 V, Nennspannung DC: 34 V, Ableiterüberwachung: true, Baubreite: 17,8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VSPC2SL24VACR
Ident Code:
8951640000
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,72*
€ 104,63*
€ 5,95*
ab € 84,81*
€ 104,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,50*
€ 106,38*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,68*
€ 106,43*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,01*
€ 107,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03771*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.380,25*
Zubehör
Weidmüller
8951770000
ab € 25,81*
Zubehör
Weidmüller
8972270000
ab € 44,50*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.