Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Leergehäuse Kst swgr AMAXX IP44 25107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAXX Netzwerk-Gehäuse IP44 25107
AMAXX Netzwerk-Gehäuse IP44 25107
Artikel-Nr.:
     262-C217A31
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25107
EAN/GTIN:
     4015394242932
CEE-Leergehäuse Kst swgr AMAXX IP44 25107
Weitere Informationen:
Absicherung:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Breite:
188 mm
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
FI-Schutzschalter:
ohne
Farbe:
schwarz/grau
Handhabung:
Wandmontage
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP44
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Tiefe:
245 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 246,34*
€ 285,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 249,26*
€ 287,91*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,36*
€ 292,25*
Frei Haus
ab € 253,62*
€ 292,58*
Frei Haus
ab € 254,93*
€ 295,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.