Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAXX Netzwerk-Gehäuse IP44 25107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAXX Netzwerk-Gehäuse IP44 25107
AMAXX Netzwerk-Gehäuse IP44 25107
Artikel-Nr.:
     6012B-51153311
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25107
EAN/GTIN:
     4015394242932
Suchbegriffe:
Leergehäuse
mennekes leergehäuse
leergehäuse
leergehäuse ip 44

AMAXX Netzwerk-Gehäuse IP44 25107

MENNEKES Netzwerkgehaeuse AMAXX AMAPLAST-Gehaeuse 130 x 225mm Schutzart IP 67 Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 mit 1 Datendose Cepex (Bestell-Nr.4362G) fuer 2 RJ45 Schnellanschlussbuchsen, Cat. 6, Fabrikat AMP (Typ TWIST 6SL Jack) gleiche Schliessung Lieferumfang: ohne Datenmodule Leitungseinfuehrungen: 2x M 25 oben (verschlossen) 2x M 25 unten (verschlossen) je 2x M 20 oben und unten (verschlossen) Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten 1x Kabelverschraubungsset beiliegend (1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung mit 3 oeffnungen fuer einen Kabeldurchmesser von 5-7mm inkl.
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
1
Breite:
188 mm
Höhe:
228 mm
Tiefe:
245 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Dachblech:
nein
Mit Erdung:
nein
Mit Fronttür:
nein
Mit Seitenwänden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 246,04*
€ 287,79*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,60*
€ 290,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 251,34*
€ 294,75*
Frei Haus
ab € 252,31*
€ 295,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 254,92*
€ 297,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,01*
€ 341,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.