Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAXX Netzwerk-Gehäuse IP44 25107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAXX Netzwerk-Gehäuse IP44 25107
AMAXX Netzwerk-Gehäuse IP44 25107
Artikel-Nr.:
     3517A-51153311
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25107
EAN/GTIN:
     4015394242932
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

AMAXX Netzwerk-Gehäuse IP44 25107

MENNEKES Netzwerkgehaeuse AMAXX AMAPLAST-Gehaeuse 130 x 225mm Schutzart IP 67 Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 mit 1 Datendose Cepex (Bestell-Nr.4362G) fuer 2 RJ45 Schnellanschlussbuchsen, Cat. 6, Fabrikat AMP (Typ TWIST 6SL Jack) gleiche Schliessung Lieferumfang: ohne Datenmodule Leitungseinfuehrungen: 2x M 25 oben (verschlossen) 2x M 25 unten (verschlossen) je 2x M 20 oben und unten (verschlossen) Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten 1x Kabelverschraubungsset beiliegend (1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung mit 3 oeffnungen fuer einen Kabeldurchmesser von 5-7mm inkl.
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
1
Breite:
188 mm
Höhe:
228 mm
Tiefe:
245 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Dachblech:
nein
Mit Erdung:
nein
Mit Fronttür:
nein
Mit Seitenwänden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 247,56*
€ 289,61*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,61*
€ 292,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,86*
€ 296,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,30*
€ 296,80*
Frei Haus
ab € 255,55*
€ 299,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.