Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messskala Ampere Acti9 0-600 96x96mm 90° 16092


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skala 1,3IN CT 6000/5
Skala 1,3IN CT 6000/5
Skala 1,3IN CT 6000/5
Artikel-Nr.:
     262-C221F75
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     16092
EAN/GTIN:
     3303430160922
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Messskala Ampere Acti9 0-600 96x96mm 90° 16092
Weitere Informationen:
Anfangswert Skala:
0
Breite der Messskala:
96 mm mm
Höhe der Messskala:
96 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Maßeinheit:
Ampere
Montageart:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
600
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter, schneider amperemeter, Einbaumessgerät, Einbau-Messskala, Messskala, Messskala für Schalttafel, Skala
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,71*
€ 6,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,18*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 8,25*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,28*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.