Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen Kabelschutz Ø16mm 90° unbeh IESB16E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C225A29
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933002939
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
Rohrbogen Kabelschutz Ø16mm 90° unbeh IESB16E5
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
16 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
13.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Winkel des Bogens:
90 ° °
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, steckbogen 90°, stapa steckbogen, fintech steckbogen, Bogen für Kabelschutzrohre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,76*
€ 26,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,87*
€ 37,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,17*
€ 44,54*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 35,22*
€ 45,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.