Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachluftfilter TFE FE35-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz FE 35-2
MC Luftfilter, Ersatz FE 35-2
Artikel-Nr.:
     262-C294J52
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1228
EAN/GTIN:
     4012799990574
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Flachluftfilter TFE FE35-2
Weitere Informationen:
Breite:
655 mm
Höhe:
490 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 79,32*
€ 100,83*
1
€ 5,00*
ab € 82,39*
€ 104,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,17*
€ 107,87*
1
Frei Haus
ab € 85,78*
€ 108,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 97,55*
€ 122,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.