Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 14-35W elektr f.T5 MW 360x30mm HF-P114-35TL5HEIII220-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V Vorschaltgerät
Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V Vorschaltgerät
Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     262-C295G79
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90504500
EAN/GTIN:
     8711500999245
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 14-35W elektr f.T5 MW 360x30mm HF-P114-35TL5HEIII220-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
30 mm mm
Für Lampenart T16:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
14 - 35 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
14 - 35 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
22 mm mm
Länge:
360 mm mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,96*
€ 31,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,06*
€ 31,78*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 28,79*
€ 34,47*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,80*
€ 35,32*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,95*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
86348200
ab € 12,51*
Ähnlich
Philips
95228500
ab € 11,50*
Ähnlich
Philips
86319200
ab € 12,97*
Ähnlich
Philips
90503800
ab € 13,96*
Ähnlich
Philips
95226100
ab € 11,54*
Ähnlich
Philips
86347500
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips
86351200
ab € 23,82*
Ähnlich
Philips
95230800
ab € 23,01*
Ähnlich
Philips
72125300
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.