Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Längsbügel Alu IP65 seitl 145x100x120mm T71144840MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B48 100mm hoch T71144840MS
Sockelgehäuse B48 100mm hoch T71144840MS
Artikel-Nr.:
     262-C297E59
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     T71144840MS
EAN/GTIN:
     4015609601851
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse walther
sockelgehäuse
Sockelgehäuse Längsbügel Alu IP65 seitl 145x100x120mm T71144840MS
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
145 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
100 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Mit Stutzen:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Tiefe:
120 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,56*
€ 108,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,82*
€ 108,46*
Frei Haus
ab € 91,32*
€ 112,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,10*
€ 122,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,03*
€ 158,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
717640
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.