Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse B48 100mm hoch T71144840MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B48 100mm hoch T71144840MS
Sockelgehäuse B48 100mm hoch T71144840MS
Artikel-Nr.:
     3517A-71151046
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T71144840MS
EAN/GTIN:
     4015609601851
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse walther
sockelgehäuse

Sockelgehäuse B48 100mm hoch T71144840MS

WALTHER Sockelgehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 100mm
mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff
und einem M40 Stutzen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B48, BB92, BV20, BV26, BV32, D128, DD126 und 2-mal MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 86,80*
€ 108,42*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,73*
€ 108,52*
Frei Haus
ab € 90,64*
€ 112,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,62*
€ 122,84*
€ 5,95*
ab € 128,22*
€ 158,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
717640
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.