Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Sockelgehäuse
>
Artikel
Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Sockelgehäuse B48, BB92, BV20, BV26, BV32, D128, DD216 und 2-mal MOB24 aus Aluminium der Höhe 100mm mit Längsverriegelungsbügel und 1xM40 St...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40870459
Hersteller:
Walther-Werke
Herst.-Nr.:
T71144840MS
EAN/GTIN:
4015609601851
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse walther
sockelgehäuse
WALTHER Sockelgehäuse Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 100mm mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff und einem M40 Stutzen Schutzart: IP65 für die Baureihen B48, BB92, BV20, BV26, BV32, D128, DD126 und 2-mal MOB24 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Elektrowerkzeuge und Zubehör
>
Heißklebepistole (elektrisch)
Weitere Suchbegriffe:
T71144840MS
,
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
,
B48
,
Industrie Steckverbinder
,
Längsverriegelung
,
Procon
,
Sockelgehäuse B48
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 86,80*
€ 108,42*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,73*
€ 108,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,64*
€ 112,52*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,62*
€ 122,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 128,22*
€ 158,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckschraube M40 vernick hfr Ms 717640
Walther
717640
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen