Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 21-42W SENSE 700mA 60V dyn IP20 dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh 820080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 820080
LED-Treiber 820080
Artikel-Nr.:
     262-C310B79
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     820080
EAN/GTIN:
     7021988200803
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 21-42W SENSE 700mA 60V dyn IP20 dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh 820080
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
21 - 42 W
Ausgangsspannung:
60 - 60 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
53 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
119 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,35*
€ 35,08*
€ 5,46*
ab € 26,50*
€ 36,71*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,93*
€ 38,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,87*
€ 47,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,95*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.