| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66962997 Herst.-Nr.: 820080 EAN/GTIN: 7021988200803 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber 820080 SENSE Treiber 700mA, 3000lm,Phasenabschnitt/Push Dim Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,38* | € 35,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,63* | € 36,67* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,71* | € 38,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,77* | € 47,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,29* | € 48,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|