Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung sw WAX sym direkt Alu 179x179x110mm 8249044311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visier schwarz 8249044311
Visier schwarz 8249044311
Artikel-Nr.:
     262-C310E75
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249044311
EAN/GTIN:
     5703821173186
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Abblendung sw WAX sym direkt Alu 179x179x110mm 8249044311
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
179 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
110 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
179 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,30*
€ 66,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,41*
€ 70,79*
€ 5,00*
ab € 57,26*
€ 73,83*
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 76,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,11*
€ 77,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.