Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visier schwarz 8249044311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visier schwarz 8249044311
Visier schwarz 8249044311
Artikel-Nr.:
     6012-28460591
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249044311
EAN/GTIN:
     5703821173186
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild

Visier schwarz 8249044311

WAX Visier schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
179 mm
Breite:
179 mm
Höhe:
110 mm
Durchmesser:
179 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,30*
€ 66,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,41*
€ 70,79*
€ 5,00*
ab € 57,26*
€ 73,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 76,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,11*
€ 77,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.