Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Rahmen
>
2fach Rahmen
>
Artikel
Gehäuse AP 2f Kst gr CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh CD582AGR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C323A38
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
CD582AGR
EAN/GTIN:
4011377633902
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP 2f Kst gr CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh CD582AGR
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
85 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
156 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
156 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
7038
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Jung PG:07 AP
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse AP
,
Abdeckrahmen
,
Rahmen
,
jung abdeckrahmen 2fach
,
2fach rahmen
,
2fach rahmen jung
,
AP-Gehäuse
,
AP-Kappe
,
AP-Montagerahmen
,
AP-Rahmen
,
Aufbau-Distanzring
,
Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung
,
Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung
,
Aufputz-Gehäuse 1-fach
,
Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung
,
Aufputz-Gehäuse 2-fach
,
Aufputz-Gehäuse 3-fach
,
Aufputzgehäuse für Einbaugerät
,
Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
,
Aufputz-Montagerahmen
,
Aufputz-Rahmen 1-fach
,
Aufputz-Rahmen 2-fach
,
Aufputz-Rahmen 3-fach
,
Aufputz-Rahmen mit Klemmring
,
Distanzstück
,
Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke
,
Gehäuse
,
Gehäuse für Einbaugerät
,
Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,05*
€ 28,04*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,68*
€ 29,73*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,92*
€ 30,02*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,41*
€ 32,02*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,81*
€ 33,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG CD 581 A GR
Jung
CD581AGR
ab € 12,75*
Ähnlich
JUNG CD 581 A W Weiß
Jung
CD581AW
ab € 9,84*
Ähnlich
JUNG CD 581 A WW
Jung
CD581AWW
ab € 11,38*
Ähnlich
JUNG CD 583 A W Oberflächenmontiert
Jung
CD583AW
ab € 29,34*
Ähnlich
JUNG CD 583 A WW Steckdose Weiß
Jung
CD583AWW
ab € 32,75*
Ähnlich
JUNG CD581ABR Zubehör für elektrische Schalter
Jung
CD581ABR
ab € 12,61*
Ähnlich
JUNG CD583ABR Zubehör für elektrische Schalter
Jung
CD583ABR
ab € 35,59*
Ähnlich
JUNG SLA 2 AN Steckdose Anthrazit
Jung
SLA2AN
ab € 14,41*
Ähnlich
Gehäuse AP 3f Kst gr CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh CD583AGR
Jung
CD583AGR
ab € 35,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen