Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
UP-Einsätze Lautsprecher
>
Artikel
JUNG SLA 2 AN Steckdose Anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-27073955
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
SLA2AN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Lautsprechersteckdose
Lautsprecher UP-Einsätze
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Eingangsdurchmesser
10 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
UP-Einsätze Lautsprecher
,
lautsprecher-steckdose jung
,
lautsprecher up-einsätze
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG CD 581 A GR
Jung
CD581AGR
ab € 12,76*
Ähnlich
JUNG CD 581 A W Weiß
Jung
CD581AW
ab € 9,83*
Ähnlich
JUNG CD 581 A WW
Jung
CD581AWW
ab € 11,38*
Ähnlich
JUNG CD 583 A W Oberflächenmontiert
Jung
CD583AW
ab € 29,40*
Ähnlich
JUNG CD 583 A WW Steckdose Weiß
Jung
CD583AWW
ab € 32,57*
Ähnlich
JUNG CD581ABR Zubehör für elektrische Schalter
Jung
CD581ABR
ab € 12,60*
Ähnlich
JUNG CD583ABR Zubehör für elektrische Schalter
Jung
CD583ABR
ab € 35,37*
Ähnlich
Gehäuse AP 2f Kst gr CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh CD582AGR
Jung
CD582AGR
ab € 21,69*
Ähnlich
Gehäuse AP 3f Kst gr CD CD 500 Aufputz glz AP-Geh CD583AGR
Jung
CD583AGR
ab € 35,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen