Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 581 A WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 581 A WW
JUNG CD 581 A WW
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27049077
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD581AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und angeformtem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie CD (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
47 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Anzahl der Pole
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581AGR
ab € 12,73*
Ähnlich
Jung
CD581AW
ab € 9,84*
Ähnlich
Jung
CD583AW
ab € 29,38*
Ähnlich
Jung
CD583AWW
ab € 32,63*
Ähnlich
Jung
CD581ABR
ab € 12,62*
Ähnlich
Jung
CD583ABR
ab € 35,28*
Ähnlich
Jung
SLA2AN
ab € 14,51*
Ähnlich
Jung
CD582AGR
ab € 21,71*
Ähnlich
Jung
CD583AGR
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.