Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 400A 3p IP65 Einb 200kWAC SichSchalt Festeinbau OT400DFCC4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C356J43
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022745R6710
EAN/GTIN:
     6417019241883
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hauptschalter 400A 3p IP65 Einb 200kWAC SichSchalt Festeinbau OT400DFCC4A
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
61.5 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
220 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
15 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
840 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
220 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschaltermotorantrieb, Motorantrieb Leistungsschalter, abb lasttrenner 4polig, mechanischer sicherheitsschalter, hauptschalter 4 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.250,45*
€ 1.381,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.256,08*
€ 1.386,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.361,82*
€ 1.501,19*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.497,09*
€ 1.645,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.610,94*
€ 1.764,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,77*
€ 2.100,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,68*
€ 2.084,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,11*
€ 2.007,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,06*
€ 1.962,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,94*
€ 1.917,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.