Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT400EFCC4A Sich.sch. 220kW/400V 4p OT400DFCC4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3636143
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022745R6710
EAN/GTIN:
     6417019241883
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Die Sicherheitsschalter im Gehäuse von ABB unterstützen Sie bei der Bereitstellung eines sicheren Arbeitsumfelds. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst gekapselte Schalter mit Schutzarten von IP54 bis IP67. Unsere Sicherheitsschalter schalten Stromstärken von 16 A bis 1200 A (IEC) und Bemessungsleistungen von 7,5 kW bis 1200 kW bei Spannungen bis zu 690 V (AC23-A). Zudem verfügt die Serie über IEC und UL Zulassungen. Das Angebot von ABB umfasst seitlich- und frontbetätigte Sicherheitsschalter im Kunststoffgehäuse, Stahlgehäuse, Edelstahlgehäuse sowie im Aluminiumgehäuse. Des Weiteren bietet das Produktportfolio individuelle Lösungen für den EMV-Bereich (elektromagnetische Störungen) an. Die simple Handhabung macht aus den Sicherheitsschaltern eine optimale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen. Breite: 380 mm, Höhe: 840 mm, Tiefe: 180 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsdauerstrom Iu: 400 A, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 61,5 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 220 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 15 kA, Farbe des Betätigungselements: rot, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 1000 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 400 A, Schaltleistung bei 400 V: 220 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 400 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
OT400DFCC4A
Ident Code:
1SCA022745R6710
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschaltermotorantrieb, Motorantrieb Leistungsschalter, lasttrenner abb, mechanischer sicherheitsschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.253,63*
€ 1.375,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.258,30*
€ 1.380,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.360,26*
€ 1.494,99*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.505,00*
€ 1.638,60*
€ 5,95*
ab € 1.617,68*
€ 1.757,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,60*
€ 1.949,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,86*
€ 1.930,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,28*
€ 1.861,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,44*
€ 1.821,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,00*
€ 1.790,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.