Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter SONBERO, DC12-30V, PNP 3RG6233-3LS00-PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Ultraschall, zylindrisch 150 → 1000 mm analog 12 → 30 V dc / 150 mA,
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor Ultraschall, zylindrisch 150 → 1000 mm analog 12 → 30 V dc / 150 mA,
Artikel-Nr.:
     262-C362D82
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     559611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter SONBERO, DC12-30V, PNP 3RG6233-3LS00-PF
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Spannungsart:
DC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,81*
€ 410,47*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,25*
€ 435,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 404,34*
€ 445,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 405,46*
€ 445,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 416,01*
€ 456,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,60*
€ 543,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,18*
€ 535,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,24*
€ 525,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,01*
€ 495,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
933 172-100-1
ab € 3,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,64*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000050
ab € 5,51*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.