Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter -1-39,96bar IP67 1S 1Ö -0,96-40barEin PG-025-REA01-MFRKG/US//P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C364J19
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PG2893
EAN/GTIN:
     4021179257619
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckschalter -1-39,96bar IP67 1S 1Ö -0,96-40barEin PG-025-REA01-MFRKG/US//P
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Ausschaltdruck:
-1 - 39.96 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0.5 bar
Einschaltdruck:
-0.96 - 40 bar
Gewindemaß:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, ifm druckluftschalter, druckluftschalter, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 592,90*
€ 666,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 580,23*
€ 667,40*
Frei Haus
ab € 596,31*
€ 673,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 606,89*
€ 679,21*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 609,15*
€ 686,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,21*
€ 808,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,67*
€ 798,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,00*
€ 767,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,83*
€ 748,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,89*
€ 722,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.