| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62875339 Herst.-Nr.: PG2893 EAN/GTIN: 4021179257619 |
| |
|
| | |
| Drucksensor elektronisch PG2893 Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige -1...25 bar -14,4...362,7 psi G 1 Außengewinde Dichtkonus Schaltsignal Analogsignal (konfigurierbar) 4...20, invertierbar (skalierbar) mA Steckverbindung -25...125 (145 max. 1h) °C IP 67 IP 69K Relativdruck Vakuum Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 588,26* | € 652,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 591,03* | € 656,36* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 576,39* | € 659,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 596,89* | € 662,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 600,32* | € 666,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|