Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker Einzel ws 921.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-C382E28
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     921.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Reisestecker Einzel ws 921.000
Weitere Informationen:
Anzahl der USB-Ports:
0
Ausführung:
Einzel
Farbe:
weiß
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
ja
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
ja
Nennspannung:
250 - 250 V
Nennstrom:
16 - 16 A
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, netzadapter, Adapterstecker, Allround-Reisestecker-Set, Amerika-Stecker, Commonwealth-Reisestecker, England-Stecker, Europa-Stecker, Reisestecker-Set, Reisesteckvorrichtung, Stecker, Südeuropa-Stecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 12,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,43*
€ 12,94*
€ 6,70*
ab € 9,65*
€ 13,23*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 13,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.