Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgerätesteck Kst IP20 ger ws Schraubkl 915.270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltgerätesteck Kst IP20 ger ws Schraubkl
Kaltgerätesteck Kst IP20 ger ws Schraubkl
Artikel-Nr.:
     262-C382E41
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.270
EAN/GTIN:
     4016514005819
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
bachmann kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig
Kaltgerätesteck Kst IP20 ger ws Schraubkl 915.270
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Kaltgerätestecker
Bauform:
Anbaugerätestecker
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Aufputzgerätestecker, Containergerätestecker, DWD-Gerätestecker, Einbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Schukoanbaugerätestecker, Schukogerätestecker, SCHUKO-Gerätestecker, SCHUKO-Industrie-Gerätestecker, Schutzkontaktanbaugerätestecker, Schutzkontaktgerätestecker, Unterputzgerätestecker, Wandgerätestecker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,54*
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,56*
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,57*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,60*
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.