Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose Typ 794 70Grad 915.270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätedose Typ 794 70Grad 915.270
Gerätedose Typ 794 70Grad 915.270
Artikel-Nr.:
     3517I-45475807
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.270
EAN/GTIN:
     4016514005819
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
bachmann kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig

Gerätedose Typ 794 70Grad 915.270

Kaltgerätedose 70°C weiß zentral montierbar
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
84,5 mm
Gerätehöhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,51*
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,57*
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.